TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 28985-90049

  • ERIKS:11492033
  • Hersteller:100156473
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 586.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 634.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
60.452 mm
Außendurchmesser Außenring
100.076 mm
Breite gesamt
55.626 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein