TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 28158-90075

  • ERIKS:11491913
  • Hersteller:100049322
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 539.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 583.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
39.878 mm
Außendurchmesser Außenring
80.01 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein