TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 28150-90025

  • ERIKS:12614109
  • Hersteller:100047445
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 443.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 479.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
80.01 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein