TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 27880-90015

  • ERIKS:11491857
  • Hersteller:100043123
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
80.01 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein