TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 2580-90045

  • ERIKS:11491674
  • Hersteller:100084509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
69.85 mm
Breite gesamt
66.675 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein