TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 25590-90038

  • ERIKS:11491664
  • Hersteller:100050619
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45.72 mm
Außendurchmesser Außenring
83.058 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein