TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 25584-90045

  • ERIKS:11491650
  • Hersteller:100049546
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 453.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 489.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.958 mm
Außendurchmesser Außenring
83.058 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein