TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 25580-90091

  • ERIKS:11491641
  • Hersteller:100049205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
83.058 mm
Breite gesamt
57.15 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein