TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 24780-90055

  • ERIKS:11491586
  • Hersteller:100205109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 303.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein