TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 24780-90041

  • ERIKS:11491585
  • Hersteller:100205104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 286.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 309.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
41.402 mm
Außendurchmesser Außenring
76.2 mm
Breite gesamt
49.276 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein