TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 22168-90022

  • ERIKS:13173716
  • Hersteller:22168-90022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 995.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
42.926 mm
Außendurchmesser Außenring
82.55 mm
Breite gesamt
44.45 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein