TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 19145D/19268

  • ERIKS:11491405
  • Hersteller:100005274
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 527.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 569.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
36.513 mm
Außendurchmesser Außenring
68.263 mm
Breite gesamt
36.81 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein