TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 18690-90019

  • ERIKS:11491366
  • Hersteller:100059742
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
45.974 mm
Außendurchmesser Außenring
79.502 mm
Breite gesamt
41.272 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein