Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 18685-902A2

  • ERIKS:12614093
  • Hersteller:100059056
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
44.45 mm
Außendurchmesser Außenring
79.502 mm
Breite gesamt
41.148 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein