TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 17118-902A2

  • ERIKS:12614090
  • Hersteller:100040703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
29.972 mm
Außendurchmesser Außenring
61.976 mm
Breite gesamt
39.624 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein