TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 17116D-902A1

  • ERIKS:12614088
  • Hersteller:100040026
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 753.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 814.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
30.226 mm
Außendurchmesser Außenring
61.976 mm
Breite gesamt
33.782 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein