TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 15575T-99401

  • ERIKS:14200648
  • Hersteller:15575T-99401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
23.813 mm
Außendurchmesser Außenring
57.15 mm
Breite gesamt
17.463 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein