TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 15126-90102

  • ERIKS:11491180
  • Hersteller:100110712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 422.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
63.5 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein