TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 15125-90099

  • ERIKS:12831674
  • Hersteller:100084769
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 402.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 434.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
63.5 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein