TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 13890-90021

  • ERIKS:11491040
  • Hersteller:100034155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'123.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'213.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.608 mm
Außendurchmesser Außenring
63.5 mm
Breite gesamt
38.1 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein