TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 13687-90035

  • ERIKS:13163147
  • Hersteller:13687-90035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 260.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 281.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
69.088 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein