TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 13687-90023

  • ERIKS:11491013
  • Hersteller:100027573
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 264.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 286.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
69.088 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein