TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 13685-902A3

  • ERIKS:12831651
  • Hersteller:100026094
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 267.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 289.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
69.088 mm
Breite gesamt
45.974 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein