TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 13600LA/13685/13621

  • ERIKS:11490990
  • Hersteller:100007687
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
38.1 mm
Außendurchmesser Außenring
69.012 mm
Breite gesamt
19.812 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein