TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 08125-90059

  • ERIKS:11490843
  • Hersteller:100054609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser Außenring
58.674 mm
Breite gesamt
33.274 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein