TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 07100-90045

  • ERIKS:11490806
  • Hersteller:100049633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
25.4 mm
Außendurchmesser Außenring
50.038 mm
Breite gesamt
33.274 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein