TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 07079-902A1

  • ERIKS:12614076
  • Hersteller:100044242
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
20.066 mm
Außendurchmesser Außenring
50.038 mm
Breite gesamt
33.274 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein