Eriks
TIMKEN

TIMKEN Kegelrollenlager 05075-90020

  • ERIKS:11490746
  • Hersteller:100038049
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 207.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 224.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Montage Typ
Zusammenbau
Innendurchmesser
19.05 mm
Außendurchmesser Außenring
46.99 mm
Breite gesamt
31.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein