CHF 2'787.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'013.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | VHIS 75 |
Max. Lagergewicht | 95 kg |
Min. Innendurchmesser | 15 mm |
Max. Außendurchmesser | 480 mm |
Max. Breite | 200 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 3.6 kV·A |
Betriebsspannung | 230 V |
Frequenz der Messspannung | 50-60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 240 °C |
Gewicht | 37 |
CHF 471.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 510.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026