Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter mit zölligem Gewinde HMVC 20

  • ERIKS:14199846
  • Hersteller:200160948
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'100.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'352.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMVC
Gewindegröße
3.918 in
Außendurchmesser
170 mm
Kolbenhub
5.0038 mm