Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 70

  • ERIKS:14199834
  • Hersteller:HMV-70
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'538.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'391.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
Tr350x5 mm
Außendurchmesser
465 mm
Ringbreite
56 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Außendurchmesser
420 mm