Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 66

  • ERIKS:14199832
  • Hersteller:HMV-66
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'618.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'397.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
Tr330x5 mm
Außendurchmesser
440 mm
Ringbreite
53 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Außendurchmesser
397 mm