Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 64

  • ERIKS:14199831
  • Hersteller:HMV-64
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'393.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'154.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
Tr320x5 mm
Außendurchmesser
430 mm
Ringbreite
53 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Außendurchmesser
387 mm