Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 60

  • ERIKS:14199830
  • Hersteller:HMV-60
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'471.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'157.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
Tr300x4 mm
Außendurchmesser
405 mm
Ringbreite
51 mm
Kolbenhub
14 mm
Kolben Außendurchmesser
364 mm