Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 24

  • ERIKS:14199827
  • Hersteller:HMV-24
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'255.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'519.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
M 120x2 mm
Außendurchmesser
190 mm
Ringbreite
38 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Außendurchmesser
159 mm