Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV-23

  • ERIKS:14199840
  • Hersteller:HMV-23
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'181.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'439.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
M 115x2 mm
Außendurchmesser
185 mm
Ringbreite
38 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Außendurchmesser
154 mm