Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 19

  • ERIKS:14199826
  • Hersteller:HMV-19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'953.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'192.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
M 95x2 mm
Außendurchmesser
165 mm
Ringbreite
38 mm
Kolbenhub
5 mm
Kolben Außendurchmesser
133 mm