Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hydraulikmutter metrischem Gewinde HMV 106

  • ERIKS:14199824
  • Hersteller:HMV-106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'197.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'671.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
HMV
Gewindegröße
Tr350x5 mm
Außendurchmesser
670 mm
Ringbreite
69 mm
Kolbenhub
21 mm
Kolben Außendurchmesser
617 mm