TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9344WICRDUL

  • ERIKS:13167969
  • Hersteller:3MM9344WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'118.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'019.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Breite
152 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager