Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9340WICRSUM

  • ERIKS:13167971
  • Hersteller:3MM9340WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'423.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'782.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau