TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9336WICRDUL

  • ERIKS:13167979
  • Hersteller:3MM9336WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'584.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'117.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
66 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager