TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9334WICRSUM

  • ERIKS:13167981
  • Hersteller:3MM9334WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'619.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'832.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau