TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9332WICRSUL

  • ERIKS:13167990
  • Hersteller:3MM9332WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'276.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'460.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau