TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9332WICRDUM

  • ERIKS:13167993
  • Hersteller:3MM9332WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'552.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'921.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
220 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager