TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9330WICRSUM

  • ERIKS:13167997
  • Hersteller:3MM9330WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'813.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'960.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau