TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9330WICRDUL

  • ERIKS:13168002
  • Hersteller:3MM9330WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'627.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'921.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager