TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9328WICRSUL

  • ERIKS:13168005
  • Hersteller:3MM9328WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'639.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'772.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau