TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9326WICRSUM

  • ERIKS:13168011
  • Hersteller:3MM9326WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'449.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'567.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau