Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9326WICRDUM

  • ERIKS:13168015
  • Hersteller:3MM9326WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'899.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'134.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager