TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9324WICRSUM

  • ERIKS:13168019
  • Hersteller:3MM9324WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'245.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'346.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9300WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
165 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau